Referencias

SMC:KQ2S10-02A
Rubix:799250534000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S10-02A


Racor de un toque, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
3,97 Sin IVA
/ unidad
4,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días