Referencias
SMC:MS-5UT
Rubix:752101404043
fabricante:MS-5UT
EAN:3618036367461

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread (m) |
Documentos
Detalles de producto : MS-5UT
Racor especial de acero inoxidable con conexión/desconexión sencillas. Tamaño compacto para áreas estrechas de conexionado. Acepta numerosos modelos de tubos de plástico.
MS5U, Racor miniatura, SUS316 - Codo universal,T universal,Unión rígida tubo-tubo universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x15x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Perfil | ms-5 |
| Conexión 2 | internal thread (m) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,02 € Sin IVA
/ unidad
13,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días