Referencias
Festo:QSLV3-G3/8-8
Rubix:798197931000
fabricante:186238
EAN:4052568040420

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV3-G3/8-8
Distribuidor múltiple QSLV3-G3/8-8 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio empuje/tirón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67,38 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días