Referencias
Festo:QSLV4-G1/4-10
Rubix:798197942000
fabricante:186249
EAN:4052568040512

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV4-G1/4-10
Distribuidor múltiple QSLV4-G1/4-10, 4 vías, orientable 360°. Size=Estándar, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Assembly Position=Cualquiera, Design structure=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92,7 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € Sin IVA
/ unidad
23,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días