Referencias
Festo:TCN-1/8-PK-6
Rubix:798200891000
fabricante:11963
EAN:4052568021337

Documentos
Detalles de producto : TCN-1/8-PK-6
Racor en T con espiga TCN-1/8-PK-6 para tubos de plástico PAN, PUN, PP, PU, PR, con anillo de sellado, giratorio. Tamaño nominal=4,9 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Posible funcionamiento lubricado (requerido posteriormente para un funcionamiento continuado)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,5 g |
| Material | aluminio (cuerpo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días