QSMT-M3-4

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMT-M3-4
Rubix:798201195000
fabricante:153353
EAN:4052568034139
QSMT-M3-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo)
Conexión 1m3 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMT-M3-4


Racor enchufable en T QSMT-M3-4 orientable 360°, rosca con hexágono exterior. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,3 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo)
Conexión 1m3 male thread
Perfilforma en t
Conexión 2for pipe (outside ø) 4 mm
Temperatura máx.80 °C
6,73 € Sin IVA
/ unidad
8,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días