2015706 1.06/S1-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS, PERFIL ESTRECHO 100X100 MM

Quick Release Puller

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.06/S1-E
Rubix:798175926000
fabricante:2015706
EAN:4036976123456
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior100 mm
Profundidad100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2015706 1.06/S1-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS, PERFIL ESTRECHO 100X100 MM


Cualidades

•The forged leg feet are very slim
Particularly suitable for barely accessible places
Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required
Quick release legs for fast, easy set-up and adjustment

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior100 mm
Profundidad100 mm
Fuerza de extracción2 t
Diámetro17 mm
Tipoquick release puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,32 Sin IVA
/ unidad
166,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días