1956337 1.06/11-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 100X100 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/11-B
Rubix:798178801000
fabricante:1956337
EAN:4036976120875


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1956337 1.06/11-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 100X100 MM
Cualidades
•Estructura forjada resistente
Patas del extractor forjadas de una sola pieza
Con freno en la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Patas del extractor forjadas de una sola pieza
Con freno en la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 100 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,39 € Sin IVA
/ unidad
105,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días