285.25 EXT.ESPARRAGO 33-50MM
285 - Extractores de espárragos por unidad, paso a derechas
Ver información técnicaReferencias
Facom:285.25
Rubix:798529969000
EAN:3148511651704


Resumen técnico
| Capacidad interior | 22.5 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 50 mm |
| Profundidad | 120 mm |
Detalles de producto : 285.25 EXT.ESPARRAGO 33-50MM
• Estos extractores helicoidales permiten la extracción tras pretaladrar con ayuda de las brocas cónicas específicas 285.F.
EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 33-50MM
Cualidades
•These helical pullers allow pulling after drilling a pre-hole using specific tapered drill-bits 285. F
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 355 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 125x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 355 g |
| Capacidad interior | 22.5 mm |
| Capacidad exterior | 50 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Diámetro | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,02 € Sin IVA
/ unidad
62,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días