Referencias
Kukko:30-10
Rubix:798326865000
EAN:4021176013621
Detalles de producto : 30-10 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 G
Extractor universal, de tres brazos, forjado en estampa, modelo 30
Características: con ganchos extractores, autocentrantes, deslizantes y siempre paralelos, así como reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto y fuerte.
Aplicación: los ganchos extractores pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.
Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes. Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas ara deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Características: con ganchos extractores, autocentrantes, deslizantes y siempre paralelos, así como reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto y fuerte.
Aplicación: los ganchos extractores pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.
Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes. Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas ara deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,80 € Sin IVA
/ unidad
230,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días