Referencias

Festo:HGRT-40-A-G2
Rubix:799268014000
fabricante:563913
EAN:4052568211134
brand logo

Resumen técnico

Tipoprehensor radial
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGRT-40-A-G2


Pinza de apriete radial HGRT-40-A-G2 con efecto de resorte de seguridad en el cierre …-G2. Tamaño=40, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Ángulo de apertura máx.=180 deg, Simetría de rotación=<= 0,2 mm
radial gripper HGRT-40-A-G2 With gripping force backup when closing...-G2. Size=40, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. opening angle=180 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm

Información técnica


Atributos
Tipoprehensor radial
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
982,00 € Sin IVA
/ unidad
1188,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días