Referencias

Festo:HGPT-40-A-B-G1
Rubix:798196300000
fabricante:560217
EAN:4052568206826
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-40-A-B-G1


Pinza de sujeción paralela HGPT-40-A-B-G1 robusta, con efecto de resorte de seguridad en la apertura ...-G1. Tamaño=40, Carrera por mordaza de la pinza=10 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-40-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=40, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
914,87 € Sin IVA
/ unidad
1106,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días