Referencias
SMC:MHY2-25D2
Rubix:798233099000
fabricante:00013822

Detalles de producto : MHY2-25D2
El MHY2 es una pinza angular de 180 grados, compacta. Su tamaño y su masa permiten que se utilice para mecanizados de pequeño tamaño y ligeros, a la vez que ofrece una gran fuerza de sujeción gracias al diseño de la leva y del pistón. El MHY2 le ofrece una gran flexibilidad a la hora de la instalación con su opción de montaje en 4 caras y sus ranuras para detectores encastradas en cada lado de la pinza. Puntos de referencia de precisión en el cuerpo y en los dedos vienen de serie.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 22.5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhy2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,84 € Sin IVA
/ unidad
475,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días