Referencias
Festo:HGDT-50-A-G2
Rubix:798195239000
fabricante:540870
EAN:4052568179441

Documentos
Detalles de producto : HGDT-50-A-G2
pinza de tres puntos HGDT-50-A-G2 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Con retención de la fuerza de sujeción al abrir …-G2. Tamaño = 50, Carrera por pinza = 8 mm, Max. precisión máxima de reemplazo =<= 0,2 mm, Max. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, Max. holgura de la pinza =<= 0,05 mm
Pinza de tres puntos HGDT-50-A-G2 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Con retención de la fuerza de sujeción al cerrar...-G2. Tamaño=50, Carrera por mordaza=8 mm, Max. precisión máxima de reemplazo=<= 0,2 mm, Max. juego angular de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Max. holgura de la mordaza Sz=<= 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1217,33 € Sin IVA
/ unidad
1472,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días