Referencias

SMC:MHT2-32DZ
Rubix:798660891000
fabricante:MHT2-32DZ
EAN:3618036380804
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza neumática
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHT2-32DZ


La serie MHT2, con su cuerpo de cilindro de nuevo diseño, permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies. Cuando los dedos de la pinza se cierran, se activa el mecanismo de palanca para producir una fuerza de sujeción fuerte y estable. Este mecanismo de palanca mantiene la sujeción incluso cuando la presión del aire disminuye. La MHT2 es fácil de mantener y todas las piezas externas han sido tratadas para resistir la corrosión. Gracias a los orificios roscados en la carcasa de la pinza y en la carcasa de los dedos, son posibles diferentes posiciones de montaje. Los diámetros del cilindro son: 32, 40, 50 y 63.

Información técnica


Atributos
Tipopinza neumática
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónrc (1/8 bspt)
Seriemht2
Material del cuerpoaluminio
468,19 € Sin IVA
/ unidad
566,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días