MHS3-100D

Pinza de aire paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHS3-100D
Rubix:754100002043
EAN:3618036382068
MHS3, Air Gripper, 3 Finger, Parallel Style

Resumen técnico

Tipopinza de aire paralela
Carrera de cilindro24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHS3-100D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHS3, Pinza neumática, 3 dedos, de apertura paralela

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire paralela
Carrera de cilindro24 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1201,91 € Sin IVA
/ unidad
1454,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días