MHK2-16C 00131101
Pinza neumática, serie de guía deslizante accionada por leva de cuña MHK
Ver información técnicaReferencias
Rubix:752108095043

Resumen técnico
| Tipo | smc mhk2-16c wedge cam operated slide guide air gripper (2-finger, n.c.) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
Detalles de producto : MHK2-16C 00131101
La pinza paralela de la serie MHK2 ha sido desarrollada para aplicaciones que requieren un alto grado de precisión en entornos diversos. La precisión del movimiento de los dedos se logra mediante el uso de un mecanismo de leva de cuña, que permite una repetibilidad de +/-0.01mm y ofrece características de carga axial considerablemente superiores, lo que posibilita su uso en procesos de prensado. El cuerpo de la pinza dispone de un taladro de centrado trasero +/-0.1mm y dos perforaciones pasantes para pasadores con tolerancia H9. La pinza MHK2 viene de serie con una cubierta antipolvo para proteger contra la acción directa de entornos agresivos (disponible en caucho cloropreno, caucho fluorado y caucho de silicona) y opcionalmente equipada con dedos de acero inoxidable.
Finger Stroke: Standard
Bore Size: 16mm
Action: C [Single Acting (Normally Closed)]
Finger Material: Carbon Steel
Dust Cover: Chloroprene Rubber (CR)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Bore Size: 16mm
Action: C [Single Acting (Normally Closed)]
Finger Material: Carbon Steel
Dust Cover: Chloroprene Rubber (CR)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Información técnica
Atributos
| Tipo | smc mhk2-16c wedge cam operated slide guide air gripper (2-finger, n.c.) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhk2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,01 € Sin IVA
/ unidad
503,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días