Referencias
Festo:HGPT-80-A-B-F-G1
Rubix:798196321000
fabricante:560238
EAN:4052568207038

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela - alta fuerza (apertura) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 12.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : HGPT-80-A-B-F-G1
Pinza paralela HGPT-80-A-B-F-G1 robusta, con retención de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=80, Carrera por pinza=12,5 mm, Precisión máxima de sustitución=<= 0,2 mm, Juego máximo de la pinza bajo un ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Magnitud máxima del juego de la pinza=<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPT-80-A-B-F-G1 560238
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela - alta fuerza (apertura) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 12.5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2030,58 € Sin IVA
/ unidad
2457,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días