Referencias
SMC:MHC2-20D
Rubix:751601387043
fabricante:00005771
EAN:3618035886475

Documentos
Detalles de producto : MHC2-20D
The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, Pinza neumática, Estilo angular
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de aire |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | m5 x 0.8 |
| Serie | mhc2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,79 € Sin IVA
/ unidad
297,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días