Referencias
Festo:HGPD-35-A-G1
Rubix:799266660000
fabricante:1132946
EAN:4052568227111

Documentos
Detalles de producto : HGPD-35-A-G1
pinza paralela HGPD-35-A-G1 robusta, con fuerza de sujeción de reserva al abrir ...-G1. Tamaño=35, Carrera por pinza=8 mm, Máx. precisión de reemplazo =<= 0,2 mm, Máx. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, Máx. tamaño de holgura de la pinza =<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 8 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1127,98 € Sin IVA
/ unidad
1364,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días