Referencias
Festo:DHPL-20-100-P-A
Rubix:799258558000
fabricante:8112219
EAN:4052568573188

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela dhpl-20-100-p-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : DHPL-20-100-P-A
DHPL-20-100-P-A SOPORTE PARALELO
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela dhpl-20-100-p-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 |
| Serie | dhpl |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,28 € Sin IVA
/ unidad
464,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días