Referencias
Festo:HGPD-16-A-G2
Rubix:799266667000
fabricante:1132938
EAN:4052568227036

Documentos
Detalles de producto : HGPD-16-A-G2
Pinza de sujeción paralela HGPD-16-A-G2 con efecto de resorte de seguridad al cierre …-G2. Tamaño=16, Carrera por mordaza de la pinza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPD-16-A-G2 With gripping force backup when closing...-G2. Size=16, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 16 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,99 € Sin IVA
/ unidad
1096,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días