HGDD-35-A-G2

Pinza de tres garras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGDD-35-A-G2
Rubix:799267897000
fabricante:1163039
EAN:4052568227869
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 1163039 pinza de tres garras
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDD-35-A-G2


Cualidades

La cinemática de la pinza totalmente encapsulada permite utilizar la pinza en condiciones ambientales extremadamente severas
La cinemática robusta y precisa ofrece la máxima resistencia a la torsión y una larga vida útil
La fuerza generada por el movimiento lineal se convierte, mediante un mecanismo de cuña con movimiento guiado por la fuerza, en el movimiento de las mordazas de la pinza. Esto también garantiza un movimiento síncrono de las mordazas de la pinza. La guía de deslizamiento prácticamente sin juego se consigue mediante el uso de mordazas rectificadas

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto; Muelle de presión para complementar o mantener las fuerzas de agarre; Adecuada para agarre externo e interno

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1163039 pinza de tres garras
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1118,68 € Sin IVA
/ unidad
1353,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días