MHZAJ2-6SS

Con cubierta antipolvo, compacto - MHZAJ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHZAJ2-6SS
Rubix:799238050000
fabricante:MHZAJ2-6SS
brand logo

Resumen técnico

Tipocon cubierta antipolvo, compacto - mhzaj2
Carrera de cilindro8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZAJ2-6SS


Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N

Cualidades

Fuerza máxima de agarre por dedo 104 N a 0.5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad: ±0.01 mm Máx. frecuencia de funcionamiento: 180 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipocon cubierta antipolvo, compacto - mhzaj2
Carrera de cilindro8 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Conexiónm3 x 0,5
Seriemhzaj2
Material del cuerpoaluminio
379,60 € Sin IVA
/ unidad
459,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días