MHL2-40DZ

Diseño mejorado - MHL2-Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MHL2-40DZ
Rubix:799244012000
fabricante:MHL2-40DZ
brand logo
Resumen técnico
Tipodiseño mejorado - mhl2-z
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHL2-40DZ


Recorridos de hasta 200 mm para piezas grandes y dimensiones variables

Cualidades

Fuerza de agarre máxima por dedo 396 N a 0,5 MPa Doble efecto Repetibilidad : ±0,1 mm Frecuencia de funcionamiento máxima : 60 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipodiseño mejorado - mhl2-z
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónrc
Serieseria mhl2
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1065,95 Sin IVA
/ unidad
1289,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días