Referencias
SMC:MHKL2-12D1F
Rubix:752110438043

Documentos
Detalles de producto : MHKL2-12D1F 00134903
La serie MHK2 de pinzas paralelas está diseñada para aplicaciones que requieren un alto grado de precisión en una amplia variedad de entornos. La precisión del movimiento de los dedos se logra mediante el uso de un mecanismo de palanca (toggle), lo que permite una repetibilidad de +/-0,01 mm y se obtiene una carga axial mucho mayor, lo que posibilita su uso en procesos de inserción por prensa. La carcasa de la pinza incorpora un orificio de centrado trasero con +/-0,1 mm y dos orificios de localización con tolerancia H9. La pinza MHK2 viene de serie con una cubierta antipolvo para protección contra la exposición directa en entornos agresivos (disponible en chloropreen, flouro y caucho de silicona) y dispone de dedos opcionales de acero inoxidable.
MHK, Pinza neumática de apertura paralela
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza neumática |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 11 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,27 € Sin IVA
/ unidad
667,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días