Referencias
Festo:DHPC-L-16-A-NC-S-1
Rubix:799258633000
fabricante:8116813
EAN:4052568554651

Detalles de producto : DHPC-L-16-A-NC-S-1
Cualidades
-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m3 |
| Serie | dhpc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,32 € Sin IVA
/ unidad
317,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días