Referencias
Festo:HEPP-42-56-EC-B
Rubix:799257961000
fabricante:8146657
EAN:4052568609566

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela hepp-42-56-ec-b |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 56 mm |
Detalles de producto : HEPP-42-56-EC-B
HEPP-42-56-EC-B PINZA PARALELA
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela hepp-42-56-ec-b |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 56 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Conexión | ethercat® via socket (m12x1 d-coded tot en 61076-2-101), 4 verbindingen |
| Serie | hepp |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2497,36 € Sin IVA
/ unidad
3021,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días