Referencias
Beta Tools:1162BMK 160
Rubix:798165882000
fabricante:011629036
EAN:8014230561509


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 58 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 1162BMK 160-ALICATES EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 58 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 58 mm |
| Peso | 163 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,53 € Sin IVA
/ unidad
47,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días