Referencias
Beta Tools:1037 140X09
Rubix:798170056000
fabricante:010370013
EAN:8014230176154


Resumen técnico
| Forma de la punta | diagonal |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1037 140X09-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC
Alicates para retenes exteriores de bocas acodadas a 45° mangos PVC
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Diámetro | 10 mm |
| Capacidad de corte | 0.9 mm |
| Peso | 100 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días