6722970 8136 AB-200 JC - ALICATE DE MECANICO 200 MM

Alicate telefónico curvado 8136 AB

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8136 AB-200 JC
Rubix:798179309000
fabricante:6722970
EAN:4010886672297
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Longitud del pitorro70 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6722970 8136 AB-200 JC - ALICATE DE MECANICO 200 MM



• ejecución según DIN ISO 5745
• sin filos de corte, mordazas semicirculares, superficies de agarre estriadas en cruz
• con las puntas curvadas 45° se pueden sujetar en ángulos
• con punta afilada para trabajar de forma segura incluso cuando hay poco espacio
• GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, temple en aceite y revenido
• JC = cromado, con mangos de 2 componentes
• TL = gris acero, mangos recubiertos de plástico azul
Alicate telefónico 200 mm mango 2C ejecución según DIN ISO 5745 sin filos de corte, mordazas semicirculares, superficies de agarre estriadas en cruz con las puntas curvadas 45° se pueden sujetar en ángulos con punta afilada para trabajar de forma segura incluso cuando hay poco espacio GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, temple en aceite y revenido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, mangos recubiertos de plástico azul

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacurvado
Longitud del pitorro70 mm
Longitud200 mm
Peso239 g
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días