ALICATE PRECISION 130 MM SEMI-REDONDEADO RECTO MANGO PVC
Alicate de precición punta semiredonda
Ver información técnicaReferencias
Roebuck:886170
Rubix:798960542000
EAN:3660338396267
Detalles de producto : ALICATE PRECISION 130 MM SEMI-REDONDEADO RECTO MANGO PVC
Norma: DIN ISO 9655. Recubrimiento fosfatado. Mango de PVC. Fabricado en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 25 mm |
| Longitud | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,67 € Sin IVA
/ unidad
38,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días