1039 150-ALICATES REVERSIBLES MANGOS PVC
Alicates de punta recta reversibles para circlips, mangos recubiertas de PVC
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1039 150
Rubix:798171134000
fabricante:010390015
EAN:8014230087764


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 10 mm |
| Longitud | 150 mm |
Detalles de producto : 1039 150-ALICATES REVERSIBLES MANGOS PVC
Alicates de punta recta reversibles para circlips, mangos recubiertas de PVC
Cualidades
Alicates de punta recta reversibles para circlips, mangos recubiertas de PVC
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud del pitorro | 10 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 83 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,75 € Sin IVA
/ unidad
77,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días