22 01 160 ALICATES DE BOCA RED ONDA

Alicate de boca redonda 2201 EAN pulido

Ver información técnica
Referencias
Knipex:22 01 160
Rubix:798258579000
EAN:4003773033905
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro30 mm
Longitud162 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22 01 160 ALICATES DE BOCA RED ONDA


Alicate de boca redonda, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y redondas, rectificadas con precisión, superficies de agarre planas.

Mangos recubiertos con plástico.
Para formar aros de alambre. Mordazas redondas, cortas. Con rectificado fino. Puntas lisas. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro30 mm
Longitud162 mm
Peso135 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,20 Sin IVA
/ unidad
26,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días