1077 280-ALICATES BOCA ANCHAS Y RECTAS
Pinza de bocas anchas rectas para hojalateros con mangos recubiertos de PVC
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1077 280
Rubix:798168312000
fabricante:010770026
EAN:8014230084848


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 53 mm |
| Longitud | 53 mm |
Detalles de producto : 1077 280-ALICATES BOCA ANCHAS Y RECTAS
Pinza de bocas anchas rectas para hojalateros con mangos recubiertos de PVC
Cualidades
Pinza de bocas anchas rectas para hojalateros con mangos recubiertos de PVC
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 591 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud del pitorro | 53 mm |
| Longitud | 53 mm |
| Capacidad de corte | 53 mm |
| Peso | 591 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,98 € Sin IVA
/ unidad
65,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días