6723190 8137-200 JC - ALICATE DE MECANICO, SIN CORTE, FORMA ACODADA 200 MM

Alicate

Ver información técnica
Referencias
Gedore:8137-200 JC
Rubix:798178783000
fabricante:6723190
EAN:4010886672310
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro74 mm
Longitud200 mm

Detalles de producto : 6723190 8137-200 JC - ALICATE DE MECANICO, SIN CORTE, FORMA ACODADA 200 MM


Alicate de montador 200 mm, mango bicomponente 2C Mordazas planas, redondas, cónicas, con superficies de agarre cruzadas Punta fina Las mordazas ligeramente curvadas permiten sujetar y agarrar en lugares de difícil acceso GEDORE acero especialmente endurecido y templado, forjado, endurecido en aceite y recocido JC = cromado, con mangos bicomponente

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro74 mm
Longitud200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,96 Sin IVA
/ unidad
50,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días