193A.16G ALICATE B/SEMIRED. PVC DE 160

Alicate de bocas semirredondas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:193A.16G
Rubix:798674289000
EAN:3662424087158
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 193A.16G ALICATE B/SEMIRED. PVC DE 160


• Bocas finas, finamente estriadas y corta-cable lateral. • Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²). • Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por inducción. • Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente a los agentes químicos • Presentación: Barnizada, resistente a la corrosión
ALICATE 1/2 REDONDO 160MM

Cualidades

•Narrow, finely serrated tips with side cutting edges
Cutting edges for copper and hard steel wire to a maximum specification of 1.6mm 160 kg/mm²
High durability carbon alloy steel, with induction hardened cutting edges
Mono-Material ergonomic grips maintining accessibililty benefits of classic dip grips, resistant to workshop chemical agents

Información técnica


Atributos
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Diámetro2.5 mm
Capacidad de corte1.6 mm
Peso177 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,88 Sin IVA
/ unidad
31,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días