Referencias
Gedore:8132-140 TL
Rubix:798178050000
fabricante:6710610
EAN:4010886671061
Detalles de producto : 6710610 8132-140 TL - ALICATE BOCA SEMIREDONDA 140 MM
Alicate telefónico recto 140 mm recubierto de material plástico según DIN ISO 5745, mandíbulas semicirculares, superficies de agarre rectas y dentadas, para sujetar, agarrar, doblar y cortar, superficies de corte de precisión endurecidas por inducción, superficies de corte endurecidas hasta 61-63 HRC, GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, mangos recubiertos de plástico azul
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 42 mm |
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,14 € Sin IVA
/ unidad
26,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días