KSZ-M6

Pieza de acoplamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:KSZ-M6
Rubix:799032507000
fabricante:36123
EAN:4052568010157
KSZ-M6 Coupling piece

Resumen técnico

Materialacero galvanizado
Conexión 1internal thread m6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSZ-M6


Pieza de acoplamiento KSZ-M6 para compensar la desalineación central de cilindros con vástagos de pistón no giratorios y sus variantes. Montaje en el lado del vástago del pistón. Size=M6, Assembly Position=Cualquiera, Threaded Connection=Rosca hembra M6, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto44,9 g
Materialacero galvanizado
Conexión 1internal thread m6
Perfilm6
Conexión 218
Temperatura máx.150 °C
29,44 € Sin IVA
/ unidad
35,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días