KRL06-03S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRL06-03S
Rubix:751600638043
fabricante:KRL06-03S
EAN:3618036026504

Resumen técnico
| Material | flame-resistant pbt (ul-94 standard v-0); body c3604; collet pom; chuck/guide sus304; seal nbr; gasket sus304/nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | r3/8 (r(pt) 3/8) with thread sealant |
Documentos
Detalles de producto : KRL06-03S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | flame-resistant pbt (ul-94 standard v-0); body c3604; collet pom; chuck/guide sus304; seal nbr; gasket sus304/nbr |
| Conexión 1 | r3/8 (r(pt) 3/8) with thread sealant |
| Perfil | flame-resistant (ul-94 standard v-0) special profile seal |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | l (male elbow,union elbow) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días