NPQM-D-G12-Q10-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G12-Q10-P10
Rubix:798204878000
fabricante:558671
EAN:4052568054670
NPQM-D-G12-Q10-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G12-Q10-P10


Racor rápido roscado NPQM-D-G12-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto34,9 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 210
3,94 Sin IVA
/ unidad
4,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días