Referencias
SMC:KQ2L04-01NP
Rubix:799247637000
fabricante:01162732

Documentos
Detalles de producto : KQ2L04-01NP
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Admite tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días