Referencias

Festo:QSK-4
Rubix:798201225000
fabricante:153439
EAN:4052568034726
QSK-4 Push-in connector, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for tubing od 4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMK-4


Racor rápido roscado, autosellante QSK-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1, Estructura de diseño=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto4,66 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for tubing od 4 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tubing od 4 mm
Temperatura máx.80 °C
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días