QST-3/8-12-20

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-3/8-12-20
Rubix:798201029000
fabricante:130801
EAN:4052568025229
QST-3/8-12-20 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-3/8-12-20


Racor rápido roscado en T QST-3/8-12-20 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto65,3 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilstandard
Conexión 212
7,91 € Sin IVA
/ unidad
9,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días