7010 10 21 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. D. 10MM G1/2

Legris Regulador de caudal métrico BSPP 7010

Ver información técnica

Referencias

Parker:7010 10 21
Rubix:798231452000
fabricante:7010 10 21
EAN:0820099317243
7010 - FLOW REGULATORS EXHAUST BSPP & METRIC

Resumen técnico

Tipo7010
Tipo de racorg1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7010 10 21 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. D. 10MM G1/2


Banjo con tornillos empotrados y conexiones roscadas:-ajuste fiable y progresivo con un destornillador para garantizar un ajuste estable,-construcción robusta para una mayor longevidad,-para uso en todas las instalaciones neumáticas debido a su alto rendimiento y pequeño tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 10 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 43
Tamaño hexagonal: 23
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,117

Cualidades








- Mejora de la productividad - Caudal máximo superior al de los reguladores estándar - Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060) - Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro - 100% de estanqueidad probada en producción - Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Reducción del consumo de aire comprimido y energía - Precisión y rendimiento - Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal,




desde la apertura inicial hasta la altura máxima - Velocidad constante del vástago del cilindro - Estabilidad del caudal a largo plazo - Peso reducido (versión de polímero) - Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Diseño ergonómico y amplio alcance - Tornillo de ajuste externo:




fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable - Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste - Unidireccional: escape o entrada - Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones - Posicionamiento a 360° - Versión NPT bajo pedido

Aplicaciones










- Automatización de fábricas - Plantas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Ropa de vestir - Máquinas de embalaje - Ferrocarril - Control de cilindros neumáticos - Control de caudal de aire comprimido a baja presión

Información técnica


Atributos
Peso neto117 g
Peso con embalaje618 g
Tipo7010
Tipo de racorg1/2
60 mm
90 mm
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días