Referencias
Parker:7970 10 10
Rubix:798997982000
fabricante:7970 10 10
EAN:0820099868813

Detalles de producto : PURGA RAPIDA EN CODO, ROSCA BSP CIL. G1/8
Esta gama de válvulas de escape rápido metálicas se ofrece en latón niquelado, aluminio y acero inoxidable.
Estas válvulas, adecuadas para cualquier entorno, aumentan la velocidad de retorno del vástago del cilindro al permitir que el escape pase directamente a la atmósfera.
Características/Beneficios:
- Ahorro de tiempo y compactas
• Reducción de los tiempos de ciclo: mayor velocidad de retorno
• Dimensiones optimizadas para la reducción del espacio
• Silenciador de escape incorporado en algunos modelos
• Excelente capacidad de escape
• Robustas
- Latón niquelado o acero inoxidable
• Ideal para aplicaciones en entornos restrictivos
• Orientación según sea necesario
• Múltiples opciones de instalación y elección de silenciador
• Diseñadas sin zonas de retención para optimizar las operaciones de limpieza frecuentes (acero inoxidable)
- Aluminio
• Protección de las personas mediante bajas emisiones de ruido
• Ligeras y robustas
• Silenciador integrado para mayor compacidad
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Confección
• Semiconductores
• Envase y embalaje
Aplicación:
• Aumenta la velocidad de retorno de cilindros neumáticos
Tipos de producto:
• Válvula de escape rápido en codo, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de escape rápido en codo, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Válvula de escape rápido, rosca hembra BSPP
Características técnicas:
• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, aluminio anodizado, acero inoxidable, elastómero de poliuretano, FKM, poliuretano, libre de silicona
• Presión:
Modelo 7970: 0.7 a 10 bar
Modelos 7971 y 7899: 2 a 10 bar
• Temperatura:
Modelo 7970: -20°C a +70°C
Modelo 7971: -10°C a +70°C
Modelo 7899: -10°C a +180°C
Regulaciones:
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
Tecnologías:
• Accesorio funcional
• Válvula de escape rápido
• Sistemas neumáticos
Estas válvulas, adecuadas para cualquier entorno, aumentan la velocidad de retorno del vástago del cilindro al permitir que el escape pase directamente a la atmósfera.
Características/Beneficios:
- Ahorro de tiempo y compactas
• Reducción de los tiempos de ciclo: mayor velocidad de retorno
• Dimensiones optimizadas para la reducción del espacio
• Silenciador de escape incorporado en algunos modelos
• Excelente capacidad de escape
• Robustas
- Latón niquelado o acero inoxidable
• Ideal para aplicaciones en entornos restrictivos
• Orientación según sea necesario
• Múltiples opciones de instalación y elección de silenciador
• Diseñadas sin zonas de retención para optimizar las operaciones de limpieza frecuentes (acero inoxidable)
- Aluminio
• Protección de las personas mediante bajas emisiones de ruido
• Ligeras y robustas
• Silenciador integrado para mayor compacidad
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Confección
• Semiconductores
• Envase y embalaje
Aplicación:
• Aumenta la velocidad de retorno de cilindros neumáticos
Tipos de producto:
• Válvula de escape rápido en codo, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de escape rápido en codo, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Válvula de escape rápido, rosca hembra BSPP
Características técnicas:
• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, aluminio anodizado, acero inoxidable, elastómero de poliuretano, FKM, poliuretano, libre de silicona
• Presión:
Modelo 7970: 0.7 a 10 bar
Modelos 7971 y 7899: 2 a 10 bar
• Temperatura:
Modelo 7970: -20°C a +70°C
Modelo 7971: -10°C a +70°C
Modelo 7899: -10°C a +180°C
Regulaciones:
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
Tecnologías:
• Accesorio funcional
• Válvula de escape rápido
• Sistemas neumáticos
Aplicación: Transportadores, textil, ingeniería de plásticos, impresión, neumática, embalaje, robótica
Material del cuerpo: LATÓN NICKELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Cantidad por caja: 10
Forma: Válvula de escape rápido acodada hembra
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,084
Material del cuerpo: LATÓN NICKELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Cantidad por caja: 10
Forma: Válvula de escape rápido acodada hembra
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,084
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 883 g |
| Tipo | 7970 |
| Tipo de racor | g1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,22 € Sin IVA
/ unidad
48,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días