Referencias
Parker:9N600S
Rubix:798129380000
fabricante:9N600S
Documentos
Detalles de producto : 9N600S
Las válvulas de aguja en línea para control de caudal hidráulico serie Colorflow N de Parker miden el caudal en ambas direcciones o proporcionan un cierre fiable. Esta válvula de aguja de control de caudal se utiliza en aplicaciones de aire y aceite y tiene opciones de medición estándar y fina.
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Tamaño de conexión: 3/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Opción de mando: Mando estándar
Caudal máximo: 30, 8
Caudal máximo: 8
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: +205 °F
Medio: Aceite
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Temperatura mínima de funcionamiento: -40,0
Tipo de montaje: En línea
Opción de aguja: Estándar
Estilo del producto: Válvula de aguja
Material del sello: Nitrilo
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Tamaño de conexión: 3/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Opción de mando: Mando estándar
Caudal máximo: 30, 8
Caudal máximo: 8
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: +205 °F
Medio: Aceite
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Temperatura mínima de funcionamiento: -40,0
Tipo de montaje: En línea
Opción de aguja: Estándar
Estilo del producto: Válvula de aguja
Material del sello: Nitrilo
Cualidades
-Opción a prueba de manipulaciones disponible
El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado
Tamaños de puerto disponibles en 8 tamaños de 1/8" a 1 1/4"
Los materiales disponibles son latón, acero y acero inoxidable
Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa del ajuste
El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado
Tamaños de puerto disponibles en 8 tamaños de 1/8" a 1 1/4"
Los materiales disponibles son latón, acero y acero inoxidable
Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa del ajuste
Aplicaciones
Automatización de fábricas;Máquinas herramienta;Marina;Manipulación de materiales;Minería;Varios sectores industriales;Varios sectores de fabricación;Moldeo;Petróleo y gas;Generación de energía;Instalaciones de montaje de vehículos;Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de aguja |
|---|---|
| Tipo de racor | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,92 € Sin IVA
/ unidad
185,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días