E0810/06X

Parker Hannifin Tubo de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:E0810/06X
Rubix:799220939000
fabricante:E0810/06X
brand logo

Resumen técnico

Tipotubo de inserción
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : E0810/06X


La función de los accesorios para racores hidráulicos Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo la junta blanda ED Eolastic y OR, juntas tóricas para extremos de espárrago macho, son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan la estanqueidad de todo el sistema de racores.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Latón
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Tubo de 6 mm de diámetro interior
Tamaño de conexión: 6 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión: tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Inserto para tubo/manguera, para tubos de plástico
Estilo del producto: Inserto para tubo/manguera
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

Sistema sin fugas: los anillos de estanqueidad garantizan la estanqueidad del propio racor y de todo el sistema hidráulico. De este modo, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Tipotubo de inserción
Materiallatón
0,65 € Sin IVA
/ unidad
0,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días