0111 06 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA D. 6MM
Legris Aceitunas BNA Latón 111
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0111 06 00
Rubix:798184899000
fabricante:0111 06 00
EAN:0820099102542

Documentos
Detalles de producto : 0111 06 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA D. 6MM
Se utiliza con un cuerpo y una tuerca para formar un racor de compresión Legris completo.
Se puede montar en tubo de cobre recocido.
Asegura una estanqueidad óptima de la instalación.
Se puede montar en tubo de cobre recocido.
Asegura una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 6 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva/casquillo de latón BNA
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 6 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva/casquillo de latón BNA
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 43 g |
| Tipo | racor complementario |
| Material | latón |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,55 € Sin IVA
/ unidad
0,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días