Referencias
Parker:E04/2.5X
Rubix:798385710000
fabricante:E04/2.5X

Documentos
Detalles de producto : E04/2.5X
La función de los accesorios para racores hidráulicos Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo la junta blanda ED Eolastic y OR, juntas tóricas para extremos de espárrago macho, son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan la estanqueidad de todo el sistema de racores.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: latón
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 2,5 mm de diámetro interior del tubo
Tamaño de conexión: 2,5 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Inserto para tubos/mangueras, para tubos de plástico
Estilo del producto: Inserto para tubos/mangueras
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: latón
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 2,5 mm de diámetro interior del tubo
Tamaño de conexión: 2,5 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Inserto para tubos/mangueras, para tubos de plástico
Estilo del producto: Inserto para tubos/mangueras
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Sistema sin fugas: los anillos de estanqueidad garantizan la estanqueidad del propio racor y de todo el sistema hidráulico. De este modo, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Infraestructura industrial;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Aguaaplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Tipo | tubo de inserción |
|---|---|
| Material | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,27 € Sin IVA
/ unidad
0,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días